tgk 絶縁管 696-31-31-11のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
76件の「tgk 絶縁管 696-31-31-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック 丸棒」、「熱電対 保護管」、「アルミナ棒」などの商品も取り扱っております。
HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)ランキング1位
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
1ケース(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)ランキング2位
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
1本
2,898税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

S絶縁管 #4 8×2 25入 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
1個
6,198税込6,818
10日以内出荷

アルミナ絶縁管 アズワンランキング4位
1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)ランキング5位
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
7,598税込8,358
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
5,200税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
1本
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
22,980税込25,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


アズワン絶縁管
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
1個
11,980税込13,178
当日出荷

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
1巻(100m)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ZR-11保護管
耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。
化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
1本
17,980税込19,778
51日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)